

CHF 1'054.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'139.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'054.00 | - |
4+ | CHF 937.00 | 11.10% |
10+ | CHF 821.50 | 22.06% |
20+ | CHF 743.00 | 29.51% |
30+ | CHF 693.50 | 34.20% |
50+ | CHF 675.50 | 35.91% |
100+ | CHF 657.50 | 37.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 116.84 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 350 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |