

CHF 578.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 625.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 578.50 | - |
4+ | CHF 495.50 | 14.35% |
10+ | CHF 434.50 | 24.89% |
20+ | CHF 388.50 | 32.84% |
30+ | CHF 362.50 | 37.34% |
50+ | CHF 353.00 | 38.98% |
100+ | CHF 341.00 | 41.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1145-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |