

CHF 441.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 477.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 441.50 | - |
4+ | CHF 380.50 | 13.82% |
10+ | CHF 334.00 | 24.35% |
20+ | CHF 297.00 | 32.73% |
30+ | CHF 277.00 | 37.26% |
50+ | CHF 270.00 | 38.84% |
100+ | CHF 261.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 114.02 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 047 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |