

CHF 1'230.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'329.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'230.00 | - |
4+ | CHF 1'066.00 | 13.33% |
10+ | CHF 934.50 | 24.02% |
20+ | CHF 892.00 | 27.48% |
30+ | CHF 833.00 | 32.28% |
50+ | CHF 811.00 | 34.07% |
100+ | CHF 797.00 | 35.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 425 |
Maß nach French R | NF-R53 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |