

CHF 998.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'078.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 998.00 | - |
4+ | CHF 888.00 | 11.02% |
10+ | CHF 778.50 | 21.99% |
20+ | CHF 702.50 | 29.61% |
30+ | CHF 656.00 | 34.27% |
50+ | CHF 639.00 | 35.97% |
100+ | CHF 622.50 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |