

CHF 559.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 604.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 559.00 | - |
4+ | CHF 480.50 | 14.04% |
10+ | CHF 421.50 | 24.60% |
20+ | CHF 377.00 | 32.56% |
30+ | CHF 352.00 | 37.03% |
50+ | CHF 343.00 | 38.64% |
100+ | CHF 331.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 110.72 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |