

CHF 1'164.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'258.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'164.00 | - |
4+ | CHF 1'013.00 | 12.97% |
10+ | CHF 887.50 | 23.75% |
20+ | CHF 809.50 | 30.46% |
30+ | CHF 756.00 | 35.05% |
50+ | CHF 736.00 | 36.77% |
100+ | CHF 711.00 | 38.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 109.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |