

CHF 546.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 590.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 546.50 | - |
4+ | CHF 468.50 | 14.27% |
10+ | CHF 411.00 | 24.79% |
20+ | CHF 368.50 | 32.57% |
30+ | CHF 343.50 | 37.15% |
50+ | CHF 335.00 | 38.70% |
100+ | CHF 323.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.54 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 244 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |