

CHF 941.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'017.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 941.50 | - |
4+ | CHF 837.00 | 11.10% |
10+ | CHF 733.50 | 22.09% |
20+ | CHF 662.50 | 29.63% |
30+ | CHF 618.50 | 34.31% |
50+ | CHF 602.50 | 36.01% |
100+ | CHF 587.50 | 37.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |