

CHF 644.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 696.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 644.00 | - |
4+ | CHF 554.00 | 13.98% |
10+ | CHF 485.50 | 24.61% |
20+ | CHF 433.00 | 32.76% |
30+ | CHF 404.00 | 37.27% |
50+ | CHF 393.50 | 38.90% |
100+ | CHF 380.50 | 40.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |