

CHF 1'098.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'186.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'098.00 | - |
4+ | CHF 954.00 | 13.11% |
10+ | CHF 836.50 | 23.82% |
20+ | CHF 763.00 | 30.51% |
30+ | CHF 712.00 | 35.15% |
50+ | CHF 693.50 | 36.84% |
100+ | CHF 670.00 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |