

CHF 920.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 994.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 920.00 | - |
4+ | CHF 817.50 | 11.14% |
10+ | CHF 716.50 | 22.12% |
20+ | CHF 647.00 | 29.67% |
30+ | CHF 604.00 | 34.35% |
50+ | CHF 588.00 | 36.09% |
100+ | CHF 573.50 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |