

CHF 832.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 899.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 832.00 | - |
4+ | CHF 715.00 | 14.06% |
10+ | CHF 627.00 | 24.64% |
20+ | CHF 560.00 | 32.69% |
30+ | CHF 522.50 | 37.20% |
50+ | CHF 509.00 | 38.82% |
100+ | CHF 491.00 | 40.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |