

CHF 890.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 962.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 890.50 | - |
4+ | CHF 790.50 | 11.23% |
10+ | CHF 693.00 | 22.18% |
20+ | CHF 627.00 | 29.59% |
30+ | CHF 585.00 | 34.31% |
50+ | CHF 570.00 | 35.99% |
100+ | CHF 555.00 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |