

CHF 40.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.30 | - |
4+ | CHF 34.70 | 13.90% |
10+ | CHF 30.40 | 24.57% |
20+ | CHF 27.30 | 32.26% |
30+ | CHF 25.40 | 36.97% |
50+ | CHF 24.80 | 38.46% |
100+ | CHF 23.90 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.15 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Maß nach French R | NF-R000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Transparent |
Härte | 70 |
Compound | 8002 |
Temperaturbereich | von 0 bis 275 °C |