

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.00 | - |
4+ | CHF 35.30 | 13.90% |
10+ | CHF 30.90 | 24.63% |
20+ | CHF 27.70 | 32.44% |
30+ | CHF 25.80 | 37.07% |
50+ | CHF 25.10 | 38.78% |
100+ | CHF 24.30 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 5.23 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 107 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |