

CHF 69.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.10 | - |
4+ | CHF 59.50 | 13.89% |
10+ | CHF 52.20 | 24.46% |
20+ | CHF 46.60 | 32.56% |
30+ | CHF 43.50 | 37.05% |
50+ | CHF 42.40 | 38.64% |
100+ | CHF 40.90 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.64 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |