

CHF 87.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.90 | - |
4+ | CHF 75.70 | 13.88% |
10+ | CHF 66.30 | 24.57% |
20+ | CHF 59.30 | 32.54% |
30+ | CHF 55.40 | 36.97% |
50+ | CHF 54.00 | 38.57% |
100+ | CHF 52.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 20.22 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 211 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |