

CHF 2'642.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'856.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'642.00 | - |
4+ | CHF 2'394.00 | 9.39% |
10+ | CHF 2'376.00 | 10.07% |
20+ | CHF 2'357.00 | 10.79% |
30+ | CHF 2'339.00 | 11.47% |
50+ | CHF 2'304.00 | 12.79% |
100+ | CHF 2'287.00 | 13.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 354.97 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 457 |
Maß nach French R | NF-R85 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |