

CHF 713.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 770.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 713.00 | - |
4+ | CHF 634.50 | 11.01% |
10+ | CHF 556.00 | 22.02% |
20+ | CHF 502.00 | 29.59% |
30+ | CHF 468.50 | 34.29% |
50+ | CHF 456.50 | 35.97% |
100+ | CHF 445.00 | 37.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 113.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Maß nach French R | NF-R52 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |