

CHF 657.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 710.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 657.00 | - |
4+ | CHF 584.00 | 11.11% |
10+ | CHF 512.00 | 22.07% |
20+ | CHF 462.00 | 29.68% |
30+ | CHF 431.50 | 34.32% |
50+ | CHF 420.00 | 36.07% |
100+ | CHF 409.50 | 37.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 104.14 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Maß nach French R | NF-R49 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |