

CHF 636.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 687.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 636.00 | - |
4+ | CHF 564.50 | 11.24% |
10+ | CHF 495.00 | 22.17% |
20+ | CHF 448.00 | 29.56% |
30+ | CHF 418.00 | 34.28% |
50+ | CHF 407.00 | 36.01% |
100+ | CHF 396.50 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |