

CHF 519.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 561.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 519.50 | - |
4+ | CHF 462.00 | 11.07% |
10+ | CHF 405.00 | 22.04% |
20+ | CHF 366.50 | 29.45% |
30+ | CHF 342.00 | 34.17% |
50+ | CHF 333.50 | 35.80% |
100+ | CHF 324.50 | 37.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |