

CHF 449.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 485.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 449.50 | - |
4+ | CHF 387.00 | 13.90% |
10+ | CHF 339.50 | 24.47% |
20+ | CHF 303.00 | 32.59% |
30+ | CHF 282.50 | 37.15% |
50+ | CHF 275.50 | 38.71% |
100+ | CHF 266.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.39 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 336 |
Maß nach French R | NF-R39 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |