

CHF 62.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.60 | - |
4+ | CHF 53.90 | 13.90% |
10+ | CHF 47.30 | 24.44% |
20+ | CHF 42.30 | 32.43% |
30+ | CHF 39.50 | 36.90% |
50+ | CHF 38.50 | 38.50% |
100+ | CHF 37.10 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 25 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Maß nach French R | NF-R19B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |