

CHF 711.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 768.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 711.00 | - |
4+ | CHF 610.00 | 14.21% |
10+ | CHF 535.00 | 24.75% |
20+ | CHF 478.00 | 32.77% |
30+ | CHF 446.50 | 37.20% |
50+ | CHF 434.50 | 38.89% |
100+ | CHF 420.00 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |