

CHF 340.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 340.00 | - |
4+ | CHF 293.00 | 13.82% |
10+ | CHF 257.00 | 24.41% |
20+ | CHF 229.50 | 32.50% |
30+ | CHF 214.50 | 36.91% |
50+ | CHF 209.00 | 38.53% |
100+ | CHF 201.50 | 40.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0995-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |