

CHF 740.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 800.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 740.50 | - |
4+ | CHF 645.00 | 12.90% |
10+ | CHF 565.50 | 23.63% |
20+ | CHF 514.50 | 30.52% |
30+ | CHF 480.50 | 35.11% |
50+ | CHF 468.00 | 36.80% |
100+ | CHF 452.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |