

CHF 333.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 359.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 333.00 | - |
4+ | CHF 286.00 | 14.11% |
10+ | CHF 250.50 | 24.77% |
20+ | CHF 225.00 | 32.43% |
30+ | CHF 210.00 | 36.94% |
50+ | CHF 204.50 | 38.59% |
100+ | CHF 197.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |