

CHF 563.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 563.00 | - |
4+ | CHF 484.50 | 13.94% |
10+ | CHF 425.00 | 24.51% |
20+ | CHF 379.50 | 32.59% |
30+ | CHF 354.00 | 37.12% |
50+ | CHF 345.00 | 38.72% |
100+ | CHF 333.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |