

CHF 455.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 491.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 455.00 | - |
4+ | CHF 390.50 | 14.18% |
10+ | CHF 342.50 | 24.73% |
20+ | CHF 306.00 | 32.75% |
30+ | CHF 285.50 | 37.25% |
50+ | CHF 278.00 | 38.90% |
100+ | CHF 269.00 | 40.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |