

CHF 420.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 454.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 420.00 | - |
4+ | CHF 361.00 | 14.05% |
10+ | CHF 316.50 | 24.64% |
20+ | CHF 282.00 | 32.86% |
30+ | CHF 263.50 | 37.26% |
50+ | CHF 256.50 | 38.93% |
100+ | CHF 248.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |