

CHF 613.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 613.50 | - |
4+ | CHF 545.50 | 11.08% |
10+ | CHF 478.50 | 22.00% |
20+ | CHF 432.00 | 29.58% |
30+ | CHF 403.00 | 34.31% |
50+ | CHF 392.50 | 36.02% |
100+ | CHF 383.00 | 37.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |