

CHF 719.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 777.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 719.50 | - |
4+ | CHF 625.50 | 13.06% |
10+ | CHF 548.50 | 23.77% |
20+ | CHF 500.50 | 30.44% |
30+ | CHF 467.00 | 35.09% |
50+ | CHF 455.00 | 36.76% |
100+ | CHF 439.00 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |