

CHF 547.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 591.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 547.50 | - |
4+ | CHF 470.50 | 14.06% |
10+ | CHF 412.50 | 24.66% |
20+ | CHF 368.50 | 32.69% |
30+ | CHF 343.50 | 37.26% |
50+ | CHF 335.00 | 38.81% |
100+ | CHF 323.00 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |