

CHF 439.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 475.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 439.50 | - |
4+ | CHF 378.50 | 13.88% |
10+ | CHF 331.50 | 24.57% |
20+ | CHF 296.50 | 32.54% |
30+ | CHF 277.00 | 36.97% |
50+ | CHF 269.50 | 38.68% |
100+ | CHF 260.00 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |