

CHF 246.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 246.00 | - |
4+ | CHF 211.00 | 14.23% |
10+ | CHF 185.00 | 24.80% |
20+ | CHF 166.00 | 32.52% |
30+ | CHF 155.00 | 36.99% |
50+ | CHF 151.00 | 38.62% |
100+ | CHF 145.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.97 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |