

CHF 690.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 745.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 690.00 | - |
4+ | CHF 599.50 | 13.12% |
10+ | CHF 525.50 | 23.84% |
20+ | CHF 479.50 | 30.51% |
30+ | CHF 448.00 | 35.07% |
50+ | CHF 436.00 | 36.81% |
100+ | CHF 421.50 | 38.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |