

CHF 673.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 727.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 673.00 | - |
4+ | CHF 585.50 | 13.00% |
10+ | CHF 513.50 | 23.70% |
20+ | CHF 468.50 | 30.39% |
30+ | CHF 437.50 | 34.99% |
50+ | CHF 426.00 | 36.70% |
100+ | CHF 411.00 | 38.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |