

CHF 516.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 557.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 516.00 | - |
4+ | CHF 444.50 | 13.86% |
10+ | CHF 390.00 | 24.42% |
20+ | CHF 347.50 | 32.66% |
30+ | CHF 324.50 | 37.11% |
50+ | CHF 316.00 | 38.76% |
100+ | CHF 305.50 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |