

CHF 387.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 418.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 387.00 | - |
4+ | CHF 333.00 | 13.95% |
10+ | CHF 292.00 | 24.55% |
20+ | CHF 261.50 | 32.43% |
30+ | CHF 244.00 | 36.95% |
50+ | CHF 238.00 | 38.50% |
100+ | CHF 229.00 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |