

CHF 577.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 623.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 577.00 | - |
4+ | CHF 512.50 | 11.18% |
10+ | CHF 449.50 | 22.10% |
20+ | CHF 406.50 | 29.55% |
30+ | CHF 379.50 | 34.23% |
50+ | CHF 369.50 | 35.96% |
100+ | CHF 359.50 | 37.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 91.44 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Maß nach French R | NF-R45 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |