

CHF 42.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.30 | - |
4+ | CHF 36.30 | 14.18% |
10+ | CHF 31.90 | 24.59% |
20+ | CHF 28.60 | 32.39% |
30+ | CHF 26.70 | 36.88% |
50+ | CHF 26.00 | 38.53% |
100+ | CHF 25.00 | 40.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |