

CHF 42.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.60 | - |
4+ | CHF 36.40 | 14.55% |
10+ | CHF 32.00 | 24.88% |
20+ | CHF 28.80 | 32.39% |
30+ | CHF 26.80 | 37.09% |
50+ | CHF 26.10 | 38.73% |
100+ | CHF 25.20 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.19 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |