

CHF 618.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 668.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 618.50 | - |
4+ | CHF 531.50 | 14.07% |
10+ | CHF 466.00 | 24.66% |
20+ | CHF 416.00 | 32.74% |
30+ | CHF 388.50 | 37.19% |
50+ | CHF 378.00 | 38.88% |
100+ | CHF 365.50 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |