

CHF 287.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 310.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 287.50 | - |
4+ | CHF 247.50 | 13.91% |
10+ | CHF 217.00 | 24.52% |
20+ | CHF 194.50 | 32.35% |
30+ | CHF 181.50 | 36.87% |
50+ | CHF 177.00 | 38.43% |
100+ | CHF 170.50 | 40.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0895-30 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |