

CHF 645.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 697.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 645.00 | - |
4+ | CHF 561.00 | 13.02% |
10+ | CHF 492.00 | 23.72% |
20+ | CHF 448.00 | 30.54% |
30+ | CHF 418.00 | 35.19% |
50+ | CHF 407.00 | 36.90% |
100+ | CHF 393.50 | 38.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |