

CHF 498.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 498.50 | - |
4+ | CHF 429.00 | 13.94% |
10+ | CHF 376.00 | 24.57% |
20+ | CHF 336.50 | 32.50% |
30+ | CHF 314.00 | 37.01% |
50+ | CHF 306.00 | 38.62% |
100+ | CHF 295.00 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |