

CHF 402.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 435.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 402.50 | - |
4+ | CHF 345.00 | 14.29% |
10+ | CHF 302.50 | 24.84% |
20+ | CHF 271.00 | 32.67% |
30+ | CHF 253.00 | 37.14% |
50+ | CHF 246.50 | 38.76% |
100+ | CHF 238.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |