

CHF 378.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 409.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 378.50 | - |
4+ | CHF 324.50 | 14.27% |
10+ | CHF 284.50 | 24.83% |
20+ | CHF 255.00 | 32.63% |
30+ | CHF 238.00 | 37.12% |
50+ | CHF 232.00 | 38.71% |
100+ | CHF 223.50 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Amber/Bernstein (lichtdurchlässig) |
Härte | 70 |
Compound | 9100 |
Temperaturbereich | von -10 bis 300 °C |
Härte nominal | 70 |